Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raynox HD-6600PRO-43 Kameraobjektiv Camcorder Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raynox HD-6600PRO-43 Kameraobjektiv Camcorder Weitwinkelobjektiv Schwarz
Raynox HD-6600PRO-43 Kameraobjektiv Camcorder Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19390573
Hersteller:
     Raynox
Herst.-Nr.:
     HD-6600PRO-43
EAN/GTIN:
     4961787100115
Suchbegriffe:
Weitwinkelkonverter
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
SONY VX-2000/PD-150/DSR-250 Canon GL-1/2,XM-1/2
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
Camcorder
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
3/3
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Filtergröße
72 mm
Länge (mm)
76 mm
Gewicht
168 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,92*
€ 202,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,68*
€ 199,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,00*
€ 198,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.