Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 16mm f/2.0 Sony A MILC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 16mm f/2.0 Sony A MILC Schwarz
Samyang 16mm f/2.0 Sony A MILC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19382099
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     8809298882228
EAN/GTIN:
     8809298882228
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
13/11
Minimale Blendenzahl
2
Naheinstellgrenze
0.2 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Sony A
Fokuseinstellung
Manuell
Feste Brennweite
16 mm
Anzahl Blendenlamellen
8
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
89.4 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
83 mm
Gewicht
583 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 429,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,32*
€ 584,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,62*
€ 581,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,72*
€ 564,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,26*
€ 544,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,72*
€ 511,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.