Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 16mm f/2.0 Canon M MILC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 16mm f/2.0 Canon M MILC Schwarz
Samyang 16mm f/2.0 Canon M MILC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19382095
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     8809298882860
EAN/GTIN:
     8809298882860
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
13/11
Minimale Blendenzahl
2
Naheinstellgrenze
0.2 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Canon EF-M
Fokuseinstellung
Manuell
Feste Brennweite
16 mm
Anzahl Blendenlamellen
8
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
89.4 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
83 mm
Gewicht
583 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,30*
€ 582,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,60*
€ 579,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,70*
€ 562,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,62*
€ 542,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,00*
€ 514,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.