Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa CP-602E-I-T w/o Cable Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa CP-602E-I-T w/o Cable Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut VGA
Moxa CP-602E-I-T w/o Cable Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut VGA
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19350972
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     CP-602E-I-T W/O CABLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter VGA
VGA Adapter
adapter vga
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
4645502 h
Zertifizierung
EN 55022/24 CISPR 22, FCC Part 15B Class B IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m; Signal: 3 V/m IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
VGA
Gewicht und Abmessungen
Breite
120.5 mm
Tiefe
100 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
0.0001 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,62*
€ 698,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,41*
€ 675,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,37*
€ 648,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,82*
€ 617,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,21*
€ 603,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.