Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Power CBI3351B Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Power CBI3351B Notebook-Ersatzteil Akku
2-Power CBI3351B Notebook-Ersatzteil Akku
2-Power CBI3351B Notebook-Ersatzteil Akku
2-Power CBI3351B Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-19203836
Hersteller:
     2Power
Herst.-Nr.:
     CBI3351B
EAN/GTIN:
     5055190141915
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
94 mm
Verpackungstiefe
244 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
214 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
456 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
7800 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
9
Batteriekapazität
86 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 131,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.