Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18787 Kameraobjektiv SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18787 Kameraobjektiv SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Walimex 18787 Kameraobjektiv SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Walimex 18787 Kameraobjektiv SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Walimex 18787 Kameraobjektiv SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Walimex 18787 Kameraobjektiv SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Walimex 18787 Kameraobjektiv SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18629236
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18787
EAN/GTIN:
     4250234587877
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Für die Videografie und Fotografie entwickelt
Dieses Weitwinkelobjektiv von walimex pro wurde für die Videografie und Fotografie entwickelt. Die Blende lässt sich stufenlos von 1,5 bis 22 einstellen und die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe bei Videoaufnahmen möglich. Der Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert. Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet.

Vielseitige Weitwinkel-Brennweite und hohe Lichtstärke
Das walimex pro 24/1,5 Objektiv ist die ideale Brennweite im Weitwinkelbereich, die verschiedenste Möglichkeiten der Gestaltung bei kreativen Aufnahmen ermöglicht. Besonders geeignet ist das Objektiv für Reportagefilme und Bilder. Es verfügt über eine Brennweite von 24mm. Die hervorragende Lichtstärke von 1:1,5 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen.

Hochwertige Verarbeitung
Das Objektiv ist qualitativ hochwertig konstruiert. Das Metallgehäuse ist sehr robust und besticht mit seiner edlen Optik. Die Glaslinsen des Objektivs sind vergütet und bewirken somit einen hervorragenden Kontrast- und Schärfeumfang sowie eine ausgewogene Farbbalance. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Die Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen.

- speziell für die Fotografie und Videografie entwickelt
- hervorragendes Weitwinkelobjektiv für die Reportage- und Landschaftsvideografie
- stufenlose Blendeneinstellung
- weiche, leichtgängige Schärfeneinstellung
- Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme)
- hochwertige Qualität in Optik und Mechanik
- vergütete Glaslinsen
- Springblende
- Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet
- manuelle Belichtungseinstellung und Fokussierung
- mit Gegenlichtblende
- Naheinstellgrenze: ca. 0,25m
- geeignet für Nikon-F-Bajonett (Kameraauflistung siehe Kompatibilitäten)
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
<ul><li>Nikon D1, D1H, D1X, D2H, D2X, D2Hs, D2Xs, D3, D3X, D3s, D4, D600, D700, D800, D800E, D100, D200, D300, D300s, D70, D70s, D80, D90, D7000, D5000, D5100, D3000, D3100, D3200, D50, D40, D40X, D60</li></ul>
Streulichtblende
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
13/12
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Naheinstellgrenze
0.25 m
Objektivanschluss
Nikon F
Feste Brennweite
24 mm
Bildsensor Format
APS-C, Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
83 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
95 mm
Gewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,14*
€ 547,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,92*
€ 542,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,22*
€ 531,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,65*
€ 519,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,95*
€ 479,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.