Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18705 Kameraobjektiv SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18705 Kameraobjektiv SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Walimex 18705 Kameraobjektiv SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Walimex 18705 Kameraobjektiv SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Walimex 18705 Kameraobjektiv SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Walimex 18705 Kameraobjektiv SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Walimex 18705 Kameraobjektiv SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18629218
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18705
EAN/GTIN:
     4250234587051
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Für die Fotografie und Videografie entwickelt
Dieses Fish-Eye von walimex pro wurde für den Einsatz in Foto- und Videografie entwickelt. Die Blende lässt sich stufenlos von 3,8 bis 22 einstellen und die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe bei Videoaufnahmen möglich. Der Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert, speziell für das Filmen mit DSLRs . Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet.

Einzigartige Aufnahmen
Eine gänzlich neue Sicht der Dinge ermöglicht das Fish-Eye Objektiv von walimex pro. Der Kreativität sind dank der ungewöhnlichen Perspektive keine Grenzen mehr gesetzt. Durch die besondere Schärfentiefe und den extrem großen Bildwinkel stehen dem experimentierfreudigen Videofilmern und Fotografen alle Möglichkeiten offen. Das walimex pro Fish-Eye verfügt über eine Brennweite von nur 8mm. Bereits bei einem Mindestabstand von 30cm lassen sich aufregende Weitwinkelaufnahmen in brillanter Schärfe festhalten. Die hohe Lichtstärke von 1:3,8 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen.

Neue Bildgestaltungsmöglichkeiten für bewegte und unbewegte Bilder
Mit dem walimex pro Fish-Eye erhalten Videofilmer gerade bei Kugelpanoramen verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten. Gerade Linien, die sich nicht in der Bildmitte befinden, werden gekrümmt dargestellt und die Verzeichnung ist stark tonnenförmig. Dieser spezielle Objektivtyp besitzt für seine Bildformatgröße eine besonders kurze Brennweite wodurch das Bild mit gewölbten Formen abgebildet wird. Somit erhalten Aufnahmen, die mit dem walimex pro Fish-Eye gemacht werden, ihre typische sphärisch verzerrte Perspektive.

Hochwertige Verarbeitung
Das Objektiv ist qualitativ hochwertig konstruiert. Das Metallgehäuse ist sehr robust und besticht mit seiner edlen Optik. Die Glaslinsen des Objektivs sind vergütet und bewirken somit einen hervorragenden Kontrast- und Schärfeumfang sowie eine ausgewogene Farbbalance. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse. Eine Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen.

Verwendung mit Vollformat-Kameras
Bei der Benutzung des Objektivs an Kameras mit Vollformat-Sensoren sollte man beachten, dass eine Teilabschattung (Vignettierung) auftritt. Bei Aufnahmen mit dem Fish-Eye kann man durch Abnehmen der Gegenlichtblende den Bildausschnitt vergrößern, jedoch nicht formatfüllend. Hier sollte das Bild per Nachbearbeitung zugeschnitten werden um ein gefülltes Bildformat zu erhalten und um störende Rahmen zu entfernen. Beispielfotos finden Sie unter dem Stichpunkt Anwendungsbeispiele.

- speziell für die Fotografie und Videografie entwickelt
- einzigartige Perspektive mit sehr großer Tiefenschärfe
- stufenlose Blendeneinstellung
- weiche, leichtgängige Schärfeneinstellung
- Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme)
- hochwertige Qualität in Optik und Mechanik
- vergütete Glaslinsen
- Entfernungs- und Blendenskala seitlich angeordnet
- manuelle Belichtungseinstellung und Fokussierung
- mit abnehmbarer Gegenlichtblende
- Naheinstellgrenze: ca. 0,3m
- geeignet für Nikon-F-Bajonett (Kameraauflistung siehe Kompatibilitäten)
- Bitte Beachten: bei Vollformat-Kameras muss der Bildausschnitt per Nachbearbeitung angepasst werden
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
<ul><li>Nikon D1, D1H, D1X, D2H, D2X, D2Hs, D2Xs, D3, D3X, D3s, D4, D600, D700, D800, D800E, D100, D200, D300, D300s, D70, D70s, D80, D90, D7000, D5000, D5100, D3000, D3100, D3200, D50, D40, D40X, D60</li></ul>
Streulichtblende
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
10/7
Objektivtyp
Weitwinkel-Fischaugenobjektiv
Naheinstellgrenze
0.3 m
Objektivanschluss
Nikon F
Feste Brennweite
8 mm
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Länge (mm)
74.8 mm
Gewicht
395 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,43*
€ 295,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,53*
€ 290,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,87*
€ 280,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,89*
€ 273,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,65*
€ 251,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.