Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 54793 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 3,6 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 54793 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 3,6 W Schwarz
Goobay 54793 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 3,6 W Schwarz
Goobay 54793 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 3,6 W Schwarz
Goobay 54793 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 3,6 W Schwarz
Goobay 54793 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 3,6 W Schwarz
Goobay 54793 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 3,6 W Schwarz
Goobay 54793 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 3,6 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18579434
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     54793
EAN/GTIN:
     4040849547935
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
60 Hz
Ausgangsleistung
3.6 W
Ausgangsspannung
3, 4.5, 5, 6, 7.5, 9, 12 V
Eingangsstrom
0.1 A
Ausgangsstrom
0.6 A
Effizienz
70.6 %
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Breite
38.7 mm
Tiefe
68.4 mm
Höhe
68.4 mm
Gewicht
95 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.