Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 10842383 Ringmappe A3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz 10842383 Ringmappe A3 Schwarz
Herlitz 10842383 Ringmappe A3 Schwarz
Herlitz 10842383 Ringmappe A3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18565683
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10842383
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner mit Einband aus Hartpappe. Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft für maximale Lebensdauer. Aufgeklebtes Rückenschild. 10-Jahres-Garantie auf den kompletten Ordner.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A3
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
75 mm
Daumenbohrung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.