Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Power CBI3244A Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Power CBI3244A Notebook-Ersatzteil Akku
2-Power CBI3244A Notebook-Ersatzteil Akku
2-Power CBI3244A Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18516055
Hersteller:
     2Power
Herst.-Nr.:
     CBI3244A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
412 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Anzahl Batteriezellen
8
Batteriekapazität
65 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 97,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.