Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secomp 21.08.9123 Netzwerkkabel Grün 2 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Secomp 21.08.9123 Netzwerkkabel Grün 2 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Secomp 21.08.9123 Netzwerkkabel Grün 2 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18365156
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     21.08.9123
EAN/GTIN:
     7611990757015
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.5 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Kabel-Klasse
D
AWG Kabelgröße
26/7
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.