Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBI52006 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBI52006 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI52006 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18333301
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI52006
EAN/GTIN:
     5712505120507
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
7800 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
12
Batteriekapazität
87 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.