Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Walimex Trolley Trolley-Koffer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Trolley Trolley-Koffer Grau
Walimex Trolley Trolley-Koffer Grau
Walimex Trolley Trolley-Koffer Grau
Walimex Trolley Trolley-Koffer Grau
Walimex Trolley Trolley-Koffer Grau
Walimex Trolley Trolley-Koffer Grau
Walimex Trolley Trolley-Koffer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18267747
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18560
EAN/GTIN:
     4250234585606
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
Großräumiger Trolley für Ihr Studioequipment
In diesem Trolley findet viel Studioequipment Platz. Dadurch ist er ideal, um beispielsweise Ihre Ausrüstung zu einer Shooting-Location zu transportieren oder auch um es bei Nichtgebrauch geschützt aufzubewahren. Vom Studioblitzgerät bis hin zu Stativen – in der Studiotasche von walimex pro ist Ihre Ausrüstung optimal untergebracht. Der Innenraum kann individuell eingeteilt werden und ist gut gepolstert, um empfindliche Geräte zu schützen. Im Innenraum ist das Polster per Reißverschluss mit dem Korpus verbunden, dies dient der Stabilität und Festigkeit des Koffers. Zudem kann man die Inneneinteilung vom Gestänge trennen zum Beispiel zur Reinigung oder tauschen des Innenfutters.

Als Tasche und Trolley verwendbar
Sie können die Tasche an ihren zwei Handgriffen tragen und wie eine Reisetasche verwenden. Für mehr Komfort, gerade bei längeren Wegen oder schwerem Inhalt verfügt die Tasche über Rollen und kann wie ein Trolley gezogen werden. Die zwei Rollen sind robust und kugelgelagert. Diese 2-in-1 Funktion ist besonders praktisch und ermöglicht Ihnen mehr Flexibilität in der täglichen Arbeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Taschen
1 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
250 x 730 x 240 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
4000 g
Innenmaße (B x T x H)
230 x 710 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: trolley schwarz, rollenkoffer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.