Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17641 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17641 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Weiß
Walimex 17641 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Weiß
Walimex 17641 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Weiß
Walimex 17641 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Weiß
Walimex 17641 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Weiß
Walimex 17641 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Weiß
Walimex 17641 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Weiß
Walimex 17641 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Weiß
Walimex 17641 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18267614
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17641
EAN/GTIN:
     4250234576413
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ
Coole Foto-Abenteuer gefällig? Beispielsweise auf einer Klettertour, einem Kajakausflug, bei einem Skaternachmittag oder beim sonntäglichen Spaziergang? Platz für ein normales Stativ oder selbst für ein Einbeinstativ ist da meist nicht. Aber wir haben die ultimative Lösung für Sie und die erfolgreiche Realisierung der gewünschten Bilder: Das walimex pro Multiflex-Stativ sorgt auch mit seinen kleinen Maßen für die Stabilität, die Sie für unverwackelte und einzigartige Bilder aus niemals gedachten Positionen brauchen.

Das Mutiflex-Stativ ist nämlich sehr viel mehr als ein Stativ im Mini-Format. Mit seinen sieben Gelenken pro Bein ist es höchstgradig flexibel und biegbar, und kann sich somit jedem Ast, Zaun, Treppengeländer und jeder Situation anpassen. Selbst als ganz profanes Tischstativ sorgt es mit seinen gummierten Füßen für Griffigkeit und Standfestigkeit. Die Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Anschluss bietet zudem die gewohnte Anschlussmöglichkeit für Ihre Kompaktkamera. Die geringen Transportmaße des kleinen Klammeraffen haben darüber hinaus den Vorteil, dass es selbst in jede noch so kleine Tasche passt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
165 mm
Höhe (min)
70 mm
Gewicht
85 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
1.5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Montage
1/4"
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.