Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Dolomit 1300 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona Dolomit 1300 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Dolomit 1300 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Dolomit 1300 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Dolomit 1300 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Dolomit 1300 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Mantona Dolomit 1300 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18264215
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18636
EAN/GTIN:
     4250234586368
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
  • Leichtes und kompaktes Videostativ mit Pro-Video-Neiger
    - Ideal für die Verwendung mit kleinen und leichten Videokameras und DSLRs
    - Fluidgedämpfter Neiger mit Wasserwaage
    - Präzise Einstellungsmöglichkeiten des Neigers
    - Halbkugel Durchmesser: 75mm
    - Neigebereich: +90° / -65°
    - Arbeitstemperatur: -20° bis +60°
    - Kameraanschlüsse: 1/4 Zoll, 3/8 Zoll
    - Lieferumfang: 1x mantona Videostativ Dolomit 1300 inklusive Pro-Video-Neiger, Schnellwechselplatte, Schwenkgriff, Transporttasche

    Das mantona Videostativ Dolomit 1300 ist leicht und kompakt und verfügt über einen Pro-Video-Neiger. Es eignet sich ideal für die Verwendung mit kleinen und leichten Videokameras und DSLRs.
    Der Video-Neiger ist fluidgedämpft. Dank der innovativen Dämpfung lassen sich Schwenks und Neigebewegungen weich und präzise ausführen. Eine Wasserwaage am Neiger erleichtert ein genaues Ausnivellieren. Die große Schnellwechselplatte ist gummiert und verfügt über eine Skalierung. Der zweite Sicherungsstift sorgt für eine hohe Sicherheit und verhindert ein Herabfallen Ihres Equipments. Der Schwenkgriff kann rechts und links am Neiger montiert werden, ist also sowohl für Rechts- als auch Linkshänder ideal geeignet.
    Das Stativ ist leicht und gleichzeitig sehr robust. Die Stabilität wird durch eine Mittelspinne erhöht. Die Schnellverschlüsse sind groß und benutzerfreundlich und ermöglichen so eine einfache und schnelle Anpassung der Höhe. Das Stativ besteht aus einer hochwertigen Aluminium-Magnesium-Legierung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1880 mm
Höhe (min)
830 mm
Gewicht
4610 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
2 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
3
Montage
1/4", 3/8"
Neigungswinkelbereich
-65 - 90 °
Fußabdruckdurchmesser (max.)
750 mm
Material
Aluminium, Magnesium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,54*
€ 361,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,62*
€ 355,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,61*
€ 344,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,58*
€ 335,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,83*
€ 309,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.