Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Klammern Typ A


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stanley Klammern Typ A
Stanley Klammern Typ A
Stanley Klammern Typ A
Stanley Klammern Typ A
Stanley Klammern Typ A
Artikel-Nr.:
     94QG7-4301388
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-TRA205T
EAN/GTIN:
     3253561053894
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Feindrahtklammern
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tiefe
45 mm
Merkmale
Kapazität
1000 Heftklammern
Heftklammer Typ
53
Material
Stahl
Kompatibilität
TR45 TR151YL TR150L
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
80 g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
55
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 1,53*
€ 2,73*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 3,04*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 3,04*
2 Tage
119
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,77*
€ 3,14*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 3,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00153* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-TRA202T
ab € 1,58*
Ähnlich
Stanley
1-TRR134T
ab € 1,70*
Ähnlich
Stanley
1-TRA704-5T
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.