Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12329 Projektorlampe 170 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12329 Projektorlampe 170 W
CoreParts ML12329 Projektorlampe 170 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18166631
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12329
EAN/GTIN:
     5711045637988
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
250 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
350 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Infocus
Kompatibilität
IN3124, IN3126, IN3128HD
Lampenleistung
170 W
Lampenlebensdauer
2000 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.