Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raynox HD-6600PRO-49 Kameraobjektiv Camcorder Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raynox HD-6600PRO-49 Kameraobjektiv Camcorder Weitwinkelobjektiv Schwarz
Raynox HD-6600PRO-49 Kameraobjektiv Camcorder Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18092681
Hersteller:
     Raynox
Herst.-Nr.:
     HD-6600PRO-49
EAN/GTIN:
     0024616070134
Suchbegriffe:
Weitwinkelkonverter
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
SONY VX-2000/PD-150/DSR-250 Canon GL-1/2,XM-1/2
Sonstige Funktionen
Vergrößerung
0.66 x
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
Camcorder
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
3/3
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Filtergröße
72 mm
Länge (mm)
76 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,67*
€ 231,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,01*
€ 223,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,85*
€ 218,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,79*
€ 198,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.