Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTI GT-NV59CX9 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTI GT-NV59CX9 Notebook-Ersatzteil Akku
BTI GT-NV59CX9 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18041103
Hersteller:
     BTI
Herst.-Nr.:
     GT-NV59CX9
EAN/GTIN:
     5055146589761
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Gateway NV52L
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
8400 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Anzahl Batteriezellen
9
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84732990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.