Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex VT-2210 Stativ Handgehaltener Camcorder 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex VT-2210 Stativ Handgehaltener Camcorder 3 Bein(e) Schwarz
Walimex VT-2210 Stativ Handgehaltener Camcorder 3 Bein(e) Schwarz
Walimex VT-2210 Stativ Handgehaltener Camcorder 3 Bein(e) Schwarz
Walimex VT-2210 Stativ Handgehaltener Camcorder 3 Bein(e) Schwarz
Walimex VT-2210 Stativ Handgehaltener Camcorder 3 Bein(e) Schwarz
Walimex VT-2210 Stativ Handgehaltener Camcorder 3 Bein(e) Schwarz
Walimex VT-2210 Stativ Handgehaltener Camcorder 3 Bein(e) Schwarz
Walimex VT-2210 Stativ Handgehaltener Camcorder 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18032890
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17594
EAN/GTIN:
     4250234575942
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Das Walimex VT-2210 Video-Basic-Kamerastativ ist ein Videostativ für den Einstieg in die Welt des Filmens. Seine beiden Schwenkgriffe ermöglichen fließende Schwenks und sind durch eine Drehbewegung arretierbar. Der Stativkopf dreh- und auf zwei Achsen neigbar. Weiche Panoramaschwenks bis 360° und Neigebewegungen bis 90° sind möglich. Die Stativbeine verfügen über Gummifüße, die ein Verrutschen auf glatten Oberflächen verhindern und über Spikes, die im Outdooreinsatz, z.B. auf Wiesen, einen sicheren Stand geben. Die Schnellwechselplatte ist mit Kork beschichtet und verfügt über einen 1/4 Zoll Anschluss. Zudem ist der Kopf zur Ausrichtung mit einer Nivellierlibelle ausgestattet. Das VT-2210 ist aus Aluminium gefertigt. Für Stabilität sorgen die doppelt geführten Alu-Beine und die Stativspinne. Das Stativ ist bis zu einem Gewicht von ca. 4,5 kg belastbar. Eine Transporttasche ist im Lieferumfang enthalten.

- Videostativ aus Aluminium.
- für Einsteiger.
- zwei Schwenkgriffe, durch Drehen arretierbar.
- mit Gummifüßen und Spikes für Outdooreinsätze.
- Stativkopf drehbar um 360° und neigbar um 90°.
- korkbeschichtete Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Kameraanschluss.
- Nivellierlibelle am Neiger.
- max. Belastbarkeit ca. 4,5 kg.
- inkl. Transporttasche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1880 mm
Höhe (min)
780 mm
Gewicht
4000 g
Länge, zugeklappt
820 mm
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Merkmale
Zweck
Handgehaltener Camcorder
Höchstgewichtskapazität
4.5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Montage
1/4"
Material
Aluminium, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,69*
€ 201,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,25*
€ 191,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,84*
€ 179,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,76*
€ 157,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.