Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Power CBI3292B Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Power CBI3292B Notebook-Ersatzteil Akku
2-Power CBI3292B Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17911720
Hersteller:
     2Power
Herst.-Nr.:
     CBI3292B
EAN/GTIN:
     5055190140611
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
248 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
425 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6900 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
9
Batteriekapazität
76 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 98,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.