Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM 1401400810-I Drahtverbinder Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM 1401400810-I Drahtverbinder Edelstahl
BTR NETCOM 1401400810-I Drahtverbinder Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17754323
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401400810-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
  • feldkonfektionierbarer Cat.6 Klasse EA Stecker zum Einbau in Steckergehäuse IP67 der Varianten 1, 4, 5, und 14 - Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 - 10 GBit geeignet nach IEEE 802.3an - geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE) - 8-adriger feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker für AWG 22 - Anschluss von AWG 26/7 - 22/7; AWG 26/1 - 22/1 möglich - Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,4 - 0,64 mm - Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,48 - 0,76 mm - Aderdurchmesser bis 1,6 mm - Kabelmantel von 5,5 bis 8,5 mm - besteht nur aus nur 2 Teilen - einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschließen - industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse - geschützter Verriegelungshaken - kann als Messstecker auf der IP67-Seite der Variante 1, 4, 5, 6 und 14 eingesetzt werden - Varianten: T568A, T568B, Industrie
Weitere Informationen:
Technische Details
Anschluss 1
RJ-45
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1402900820-I
€ 19,44*
Zubehör
Metz Connect
1402100820MI
€ 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.