Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Vision 12972PRB1 Fahrzeugscheinwerferlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Vision 12972PRB1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Philips Vision 12972PRB1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Philips Vision 12972PRB1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17685800
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12972PRB1
EAN/GTIN:
     8711500406088
Suchbegriffe:
Autolampen H7
H7-Lampen
Sockel H7
Leuchtmittel Px26d
Original-Qualität
30 % mehr Licht
Mit 30 % mehr Licht ist die Premium-Lampe der Einstieg in das Sortiment von Philips. Die Qualität der Premium-Lampen garantiert eine hervorragende Lichtleistung zu einem attraktiven Preis.

Erstausrüstungs-Qualität
- 30 % mehr Licht.

Umweltfreundlich
- Bis zu 50 % weniger Energieverbrauch.
Weitere Informationen:
Technische Details
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H7
Leistung
55 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Fernlicht
Sockel
PX26d
Farbtemperatur
3200 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
350 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
1500 lm
Homologierung
ECE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
14.6 mm
Verpackungstiefe
26.1 mm
Verpackungshöhe
146 mm
Paketgewicht
0.31 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.1 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
55472EKKM
ab € 6,24*
Zubehör
Philips
12258PRB1
ab € 2,19*
Zubehör
Philips
12821B2
ab € 0,86*
Zubehör
Philips
12844B2
ab € 0,47*
Zubehör
Philips
12866B2
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.