Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Vision 12821B2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Vision 12821B2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12821B2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12821B2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17685365
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12821B2
EAN/GTIN:
     8711500055460
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
Autolampen R5W
R5W-Lampen
Original-Qualität
Die Premium-Lampe ist der Einstieg in das Sortiment von Philips.
Die Qualität der Premium-Lampen garantiert eine hervorragende Lichtleistung zu einem
attraktiven Preis.

Erstausrüstungs-Qualität
- Längere Lebensdauer
Weitere Informationen:
Technische Details
Reichweite
Vision
Mindestbestellmenge
20 Stück(e)
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
R5W
Leistung
5 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Kofferraumbeleuchtung, Kennzeichenbeleuchtung, Parkleuchte, Heckleuchte, Heckleuchte
Sockel
BA15s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
625 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
50 lm
ECE-Übereinstimmung
Ja
Mittlere Lebensdauer
625 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
13.5 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
0.265 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,445*
€ 1,71955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,435*
€ 1,70765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
55472EKKM
ab € 6,23*
Zubehör
Philips
55473EKKM
ab € 7,00*
Zubehör
Philips
55474EKKM
ab € 8,46*
Zubehör
Philips
12972LLECOB1
ab € 6,49*
Zubehör
Philips
12258PRB1
ab € 2,18*
Zubehör
Philips
12496NAB2
ab € 0,94*
Zubehör
Philips
12844B2
ab € 0,47*
Zubehör
Philips
12866B2
ab € 1,10*
Zubehör
Philips
12929B2
ab € 0,63*
Zubehör
Philips
12972PRB1
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.