Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Vision 12498B2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Vision 12498B2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12498B2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12498B2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17685140
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12498B2
EAN/GTIN:
     8711500055491
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
Original-Qualität

Die Premium-Lampe ist der Einstieg in das Sortiment von Philips.

Die Qualität der Premium-Lampen garantiert eine hervorragende Lichtleistung zu einem
attraktiven Preis.

Erstausrüstungs-Qualität
- Längere Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Technische Details
Mindestbestellmenge
20 Stück(e)
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
P21W
Leistung
21 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Nebelscheinwerfer, Bremsleuchte, Abbiege-/Warnleuchte
Sockel
BA15s
Eingangsspannung
12 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
13.5 mm
Verpackungshöhe
131 mm
Paketgewicht
0.3 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,465*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,995*
€ 1,18405
pro Stück
ab 6 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
55472EKKM
ab € 6,22*
Zubehör
Philips
55474EKKM
ab € 8,47*
Zubehör
Philips
12972LLECOB1
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.