Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 41060002 Aktenordner A4 PVC Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 41060002 Aktenordner A4 PVC Transparent
Leitz 41060002 Aktenordner A4 PVC Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17651422
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41060002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
PVC
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
313 mm
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bene
205000CL
ab € 30,32*
Ähnlich
Soennecken
1510
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.