Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Stativ für Digital- & Videokameras, Aluminium, Höhe max. 1,56m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Stativ für Digital- & Videokameras, Aluminium, Höhe max. 1,56m, schwarz
InLine Stativ für Digital- & Videokameras, Aluminium, Höhe max. 1,56m, schwarz
InLine Stativ für Digital- & Videokameras, Aluminium, Höhe max. 1,56m, schwarz
InLine Stativ für Digital- & Videokameras, Aluminium, Höhe max. 1,56m, schwarz
InLine Stativ für Digital- & Videokameras, Aluminium, Höhe max. 1,56m, schwarz
InLine Stativ für Digital- & Videokameras, Aluminium, Höhe max. 1,56m, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17567602
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     48015B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ inline
dreibein stativ
InLine® Aluminiumstativ für Digital- und Videokameras. Ermöglicht das Fixieren von Kameras in den Höhen von 51 cm bis 156 cm. Der stufenlos verstellbare Dreifuß mit integrierter Wasserwaage ermöglicht eine optimale Positionierung des Stativs. Der 3-Wege Kopf, lässt Sie Ihre Kamera in jede beliebige Richtung fixieren. Rutschfeste Füße bieten einen sicheren Halt. Durch die kompakte Größe, das geringe Gewicht und die im Lieferumfang enthaltene Tragetasche auch zur Mitnahme bei Reisen geeignet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1560 mm
Höhe (min)
510 mm
Gewicht
1200 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
4 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Einstellbare Mittelsäule
Ja
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
48015X
ab € 3,50*
Zubehör
InLine
48090H
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.