Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 5533 Elektrischer Tacker 20 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 5533 Elektrischer Tacker 20 Blätter
Leitz 5533 Elektrischer Tacker 20 Blätter
Leitz 5533 Elektrischer Tacker 20 Blätter
Leitz 5533 Elektrischer Tacker 20 Blätter
Leitz 5533 Elektrischer Tacker 20 Blätter
Leitz 5533 Elektrischer Tacker 20 Blätter
Leitz 5533 Elektrischer Tacker 20 Blätter
Leitz 5533 Elektrischer Tacker 20 Blätter
Leitz 5533 Elektrischer Tacker 20 Blätter
Leitz 5533 Elektrischer Tacker 20 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17396425
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55330095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Ideal für häufiges Heften. Hohe Leistungsfähigkeit. Einfaches, einhändiges Bedienen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
650 g
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Lieferumfang
Klammern enthalten
Ja
Anzahl der erhaltenen Klammern
200 Stück(e)
Merkmale
Heftkapazität
20 Blätter
Kapazität
200 Heftklammern
Einstellbare Ausladung
Ja
Ausladung (max.)
20 mm
Ausladung (mind.)
10 mm
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55690000
ab € 1,94*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.