Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FROVRA4X4YL Kabelrinnen-Zubehör Eckbeschlag Kabelaußenseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit FROVRA4X4YL Kabelrinnen-Zubehör Eckbeschlag Kabelaußenseite
Panduit FROVRA4X4YL Kabelrinnen-Zubehör Eckbeschlag Kabelaußenseite
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17230555
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FROVRA4X4YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
panduit kabelrinne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Eckbeschlag Kabelaußenseite
Produktfarbe
Gelb
Material
ABS Synthetik
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Länge (mm)
196 mm
Höhe
195 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.