Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FRHC12YL2 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit FRHC12YL2 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
Panduit FRHC12YL2 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17230549
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FRHC12YL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbahndeckel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelrinnenabdeckung
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Lieferumfang
Anzahl
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,04*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 102,89*
€ 122,4391
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,49*
€ 121,9631
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,92*
€ 120,0948
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,67*
€ 115,0373
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 84,04*
€ 100,0076
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.