| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-16492170 Herst.-Nr.: 18837 EAN/GTIN: 4250234588379 |
| |
|
| | |
| Das walimex pro DSLR Rig Hand- und Schulterstativ RL-00 II ist ein stabilisierendes Schulterstativ, das den einfachen Einstieg in das Videofilmen erleichtert. Die Schulterstütze und die beiden Handgriffe dienen dem ruhigen Führen Ihrer DSLR- oder Systemkamera.
Der modulare Aufbau dient nicht nur dem variablen Einsatz für Links- oder Rechtshänder, er ist ebenso optimal um das Stativ individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Man kann diverses Zubehör wie Mikrofone, LED Leuchten oder ein Follow-Fokus-System durch zusätzliche Klemmen und Rundstäbe mit einem Durchmesser von 15 mm am Stativ montieren. Zudem kann das Schulter-Rig bzw. die Adaptereinheit an einem Dreibeinstativ zu montieren. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 910 g | Merkmale | Zweck | Digitale Film/Kameras | | Höchstgewichtskapazität | 8 kg | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Montage | 1/4" | | Material | ABS Synthetik |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |