Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 8900 Marker Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 8900 Marker Braun
Edding 8900 Marker Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16474933
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     9030012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Braun
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusematerial
Kunststoff
Strichbreite (min)
1.5 mm
Strichbreite (max)
2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8200-1-4026
ab € 3,73*
Ähnlich
edding
4-8901-1-4049
ab € 3,78*
Ähnlich
edding
4-8902-1-4049
ab € 4,63*
Ähnlich
edding
4-8903-1-4
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.