Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Trophée Druckerpapier A4 (210x297 mm) Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine Trophée Druckerpapier A4 (210x297 mm) Gelb
Clairefontaine Trophée Druckerpapier A4 (210x297 mm) Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16469555
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Das farbige Officepapier für höchste Ansprüche von Deutschlands Nr. 1 für Trophée-Papiere
Hochwertiges farbiges Spitzenpapier für erstklassige Ergebnisse und problemlosen Lauf auf allen modernen Systemen (Copy, Laser, Inkjet). Verschafft Ihren Dokumenten mehr Aufmerksamkeitswert. Zum Beispiel beim Einsatz in Faxgeräten: Alle Originalfaxe sind auf den ersten Blick erkennbar. In 23 Pastell-, 14 Intensiv- und 4 Neonfarben verfügbar. Farbidentische Nachlieferung garantiert. Selbstverständlich müssen Sie bei mehr Farbe im Büro nicht auf Umweltvorteile verzichten, denn Tropée Color ist FSC®-Mix-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Kopieren
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Mediengewicht
160 g/m²
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,01852* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1282C
ab € 4,21*
Sonstiges
Clairefontaine
1293C
ab € 5,07*
Sonstiges
Clairefontaine
1219
ab € 5,07*
Sonstiges
Clairefontaine
1209
ab € 4,63*
Sonstiges
Clairefontaine
1248
ab € 4,45*
Sonstiges
Clairefontaine
1292
ab € 5,07*
Sonstiges
Clairefontaine
1203
ab € 4,53*
Sonstiges
Clairefontaine
1244
ab € 4,62*
Sonstiges
Clairefontaine
1205
ab € 4,60*
Sonstiges
Clairefontaine
1206
ab € 4,50*
Sonstiges
Clairefontaine
1217
ab € 5,07*
Sonstiges
Clairefontaine
1210
ab € 4,49*
Sonstiges
Clairefontaine
1227
ab € 5,08*
Sonstiges
Clairefontaine
1218
ab € 4,76*
Sonstiges
Clairefontaine
1214
ab € 4,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.