Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO BOSS refill Marker-Nachfüller Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO BOSS refill Marker-Nachfüller Grün
STABILO BOSS refill Marker-Nachfüller Grün
STABILO BOSS refill Marker-Nachfüller Grün
STABILO BOSS refill Marker-Nachfüller Grün
STABILO BOSS refill Marker-Nachfüller Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16469025
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     070/33
EAN/GTIN:
     4006381320146
Suchbegriffe:
Nachfüllpatrone-Permanentmarker
Nachfüllpatrone-Whiteboardmarker
Nachfülltinte-Textmarker
Textmarker-Nachfülltinte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Zolltarifnummer (TARIC)
32159070
Merkmale
Schreibfarben
Grün
Gehäusefarbe
Grün
Kompatibilität
BOSS ORIGINAL
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
6 g
Verpackungstiefe
107 mm
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 3 Milliliter (ab € 0,19* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.