Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-CONNECT KF01231 Tacker Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-CONNECT KF01231 Tacker Schwarz, Edelstahl
Q-CONNECT KF01231 Tacker Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16285935
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF01231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Weitere Informationen:
Merkmale
Heftkapazität
26 Blätter
Dauerhafte Klammern
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Metall
Kehle-Tiefe
80 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.