Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Briefablage
>
Artikel
Esselte Leitz Standard Sorty Tray A4/C4 Blue Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-158791
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
52300035
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Standardmedienformate
A4/C4
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
400 x 295 x 127 mm
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Schreibtisch- & Arbeitsbereich-Organizer
>
Schreibtischablagen/Organizer
Weitere Suchbegriffe:
Sortierkorb
,
ablagekorb a4 quer
,
ablagekorb
,
briefablagekorb leitz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 18,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 16 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 72 Stück
€ 14,5325*
€ 17,29368
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefkorb Sorty, A4/C4, Polystyrol, schwarz
Leitz
52300095
€ 16,43*
Zubehör
Esselte Leitz Standard Sorty Tray A4/C4 Grey Grau
Esselte
52300085
€ 91,82*
Zubehör
Schildchen-Halter, 75 mm, 10 Stück, glasklar
Leitz
60060002
€ 0,739*
Zubehör
Trennwand für Briefkorb, Polystyrol, 2 Stück, grau-transparent
Leitz
52620000
€ 6,54*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.