Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Sorty, A4/C4, Polystyrol, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefkorb Sorty, A4/C4, Polystyrol, schwarz
Briefkorb Sorty, A4/C4, Polystyrol, schwarz
Briefkorb Sorty, A4/C4, Polystyrol, schwarz
Briefkorb Sorty, A4/C4, Polystyrol, schwarz
Briefkorb Sorty, A4/C4, Polystyrol, schwarz
Artikel-Nr.:
     505-80523095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52300095
EAN/GTIN:
     4002432352913
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Sorty. Mehrfach übereinander stapelbar, mit grau-transparenter, auswechselbarer Trennwand und Beschriftungsschild. Material: Polystyrol (PS). Für A4- und C4-Querformate. Format: 408 x 295 x 127 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
stapelbar:
Ja
Tiefe:
295
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4/C4
Beschreibung der Besonderheiten:
Zweifache Unterteilung für z. B. DL-Formate möglich. Lieferung inkl. einer Trennwand
Höhe:
127
Werkstoff:
Polystyrol
Breite:
408
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Farbe:
schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,30*
€ 18,89*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,47*
€ 19,47*
3 Tage
34
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 13,88*
€ 20,11*
12 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,33*
€ 20,77*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,25*
€ 21,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 16 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52190035
ab € 6,74*
Zubehör
Leitz
52300085
ab € 66,83*
Zubehör
Leitz
52300035
ab € 67,12*
Zubehör
Leitz
60060002
ab € 4,26*
Zubehör
Leitz
52620000
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.