| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-15758632 Herst.-Nr.: 18246 EAN/GTIN: 4250234582469 |
| |
|
| | |
| Kreative Effekte ganz einfach Realisieren Sie tolle kreative Effekte mit dem walimex Fish-Eye Vorsatzobjektiv. Die Montage ist ganz einfach: Schrauben Sie einfach den Vorsatz in das Filtergewinde Ihres Objektivs. Ob für Panoramabilder von Landschaften, Effektfotos oder für Sportaufnahmen, z.B. beim Snowboarden oder Skaten, mit ihm sind einzigartige, besondere Bilder garantiert.
Faktor 0,25 für größeren Bildwinkel Mit dem Vorsatzobjektiv verkürzt sich die Brennweite Ihres Kameraobjektivs um den Faktor 0,25. So erhalten Sie z.B. bei einem 20mm Objektiv eine neue Brennweite von 5mm. Das bedeutet, dass Sie einen viel größeren Bildwinkel erhalten.
Mit Linse für Makroaufnahmen Sie erhalten das Fish-Eye Vorsatzobjektiv mit einer Makrolinse, die entfernt werden und separat benutzt werden kann. Die Linse ist ideal für Aufnahmen im extremen Nahbereich und für wunderschöne Makroaufnahmen. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (Höhe x Durchmesser) | 70 x 55 mm | Design | Material | Glas, Metall, Kunststoff | | Produktfarbe | Schwarz | Objektiv | Objektivtyp | Makro-Objektiv | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 58 mm | | Gewicht | 260 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |