| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-15756109 Herst.-Nr.: 17598 EAN/GTIN: 4250234575980 |
| |
|
| | |
| Ein wahres Multitalent für professionelle Filmaufnahmen Das walimex pro Hand-Schulter-Videostativ Cineast I für DSLRs von walimex pro ist ein echtes Multitalent. Mit ihm gelingen Ihnen Filmaufnahmen in ausgezeichneter Qualität. Damit ist ein Verwackeln der Kamera von gestern. Das Stativ kann einerseits als Schulterstativ, andererseits als Schwebestativ verwendet werden. Mit ihm können Sie mit digitalen DSLRs und Camcordern verwacklungsfreie Aufnahmen erstellen und dabei eine optimale Körperhaltung behalten. So ergibt sich für Sie eine viel geringere Nachbearbeitung. Auch für bodennahe Aufnahmen ist das Stativ ideal.
Flexibel und universal einsetzbar Das Stativ ist universal einsetzbar und durch verschiedene Gelenke und eine ausziehbare Stütze an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassbar. Die Schulterstütze können Sie per Teleskopverlängerung ausziehen. Sie können das Stativ also optimal an Ihre Körpergröße und die jeweilige Arbeit anpassen. Die Gelenke verfügen über je ein Innengewinde. Dies erlaubt Ihnen die Befestigung von Zubehör, wie z.B. eines externen Monitors zur besseren Beurteilung der Aufnahme und Schärfe, von Videoleuchten oder eines externen Mikrofons. Die Kameraauflage mit 1/4 Zoll Gewinde ist gummiert und die Schraube in der Längsachse verschiebbar. So ist ein Verrutschen des Kamerabodys ausgeschlossen und der Schwerpunkt kann individuell an Ihr Kameramodell angepasst werden. Stressfreies Arbeiten ist also garantiert.
Herausragende Technik und hochwertige Verarbeitung Das Stativ besteht aus stabilem Aluminium und hat eine maximale Belastbarkeit von ca. 4kg. Es ist also auch für professionelle Kameras mit schweren Objektiven einsetzbar. Um einen hohen Tragekomfort, auch bei der Verwendung von schweren Kameras und bei Kälte, zu gewährleisten, sind die Griffe mit einer Schaumstoffummantelung umgeben. Da das Stativ aus kleinen Segmenten besteht, kann es auf ein sehr kleines Packmaß zusammengefaltet werden und passt damit in die meisten Kamerataschen und -rucksäcke. An den Gelenken befinden sich Schrauben zum Fixieren der Gelenke, die ein versehentliches Verstellen verhindern. So ist das Stativ einmal eingestellt immer wieder nutzbar und ermöglicht Ihnen ein flexibleres Arbeiten. Die Gelenke werden mit Hilfe eines Inbusschlüssels fixiert, es ist also kein Spezialwerkzeug nötig, um das Stativ einzustellen und Sie können bei Bedarf Stativelemente schnell nachstellen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1100 g | | Abmessungen (BxTxH) | 170 x 300 x 90 mm | Merkmale | Zweck | Digitale Film/Kameras | | Höchstgewichtskapazität | 4 kg | | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Montage | 1/4" | | Material | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| |