Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novoflex CB3 II Stativaufsatz Schwarz, Blau Metall 1/4, 3/8" Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novoflex CB3 II Stativaufsatz Schwarz, Blau Metall 1/4, 3/8" Kugellager
Novoflex CB3 II Stativaufsatz Schwarz, Blau Metall 1/4, 3/8" Kugellager
Novoflex CB3 II Stativaufsatz Schwarz, Blau Metall 1/4, 3/8" Kugellager
Novoflex CB3 II Stativaufsatz Schwarz, Blau Metall 1/4, 3/8" Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15751964
Hersteller:
     NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     CB3 II
EAN/GTIN:
     4030432758404
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
ClassicBall CB3 II – der kopfstehende Kugelkopf

Die neue Version II des seit Jahren bei Profis und anspruchsvollen Amateuren beliebten ClassicBall 3 ist jetzt in einer upside-down Version erhältlich. Dies ist der erste Kugelneiger von NOVOFLEX, der um 180° gedreht, verwendet werden kann. Somit kann über die Kugel eine exakte, horizontale Nivellierung, mit Hilfe der im Boden integrierten Libelle, erfolgen. Die Version II ist mit einer entsprechenden 360°-Skalierung ausgestattet. Jetzt haben Sie den idealen Einstieg in die Panoramafotografie.
Der besondere Tipp: Mit dem neuen Einwegeneiger MonoLite erhalten Sie in dieser Kombination (ClassicBall 3 II + MonoLite) einen Zweiwegeneiger, der butterweiche Videoschwenks ermöglicht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Metall
Zubehör
1/4, 3/8 "
Stativkopftyp
Kugellager
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Gewicht und Abmessungen
Höhe
95 mm
Gewicht
505 g
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,91*
€ 409,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,96*
€ 408,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,53*
€ 396,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,51*
€ 388,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,92*
€ 360,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NOVOFLEX Präzisionstechnik
MB 50
ab € 180,24*
Zubehör
NOVOFLEX Präzisionstechnik
MB
ab € 220,32*
Zubehör
NOVOFLEX Präzisionstechnik
MB MINI
ab € 138,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.