Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novoflex Magic Ball 50 Stativaufsatz Grau 1/4, 3/8" Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novoflex Magic Ball 50 Stativaufsatz Grau 1/4, 3/8" Kugellager
Novoflex Magic Ball 50 Stativaufsatz Grau 1/4, 3/8" Kugellager
Novoflex Magic Ball 50 Stativaufsatz Grau 1/4, 3/8" Kugellager
Novoflex Magic Ball 50 Stativaufsatz Grau 1/4, 3/8" Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE5-3612166
Hersteller:
     NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     MB 50
EAN/GTIN:
     4030432824000
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Der Kugelkopf MagicBall® bietet als weltweit einzigartige Entwicklung einen Verstellbereich von bis zu 120°.

Die geniale Konstruktion zeichnet sich durch einfache Handhabung aus und ist mit allen handelsüblichen Stativen kompatibel (1/4” und 3/8” Anschluss).
Der große, griffige Führungs- und Feststellgriff ermöglicht eine punktgenaue, “butterweiche” Führung und Fixierung der Kamera mit nur einer Handbewegung in jeder gewünschten Position.

Dabei erleichtert eine integrierte Friktionseinstellung, mit der die Verstellkraft dem Kameragewicht angepasst werden kann, den Einstellvorgang.

Des Weiteren lässt die präzise Verarbeitung von hochwertigsten Materialien nahezu keine Vibrationsübertragung zu.

Der Rändelteller ermöglicht ein sehr einfaches und äußerst schnelles Befestigen und Lösen der Kamera.

Der mittelgroße Bruder aus der Familie der Magic Ball Kugelköpfe, MB 50, ist für ein Auflagegewicht bis zu 7 kg geeignet.

Technische Daten:
Höhe: 90 mm
Kugel: Ø 50 mm
Länge: 150 mm
Basis: Ø 42 mm
Auflage: 52 × 34 mm
Gewicht: 610 g
Tragfähigkeit: 7 kg
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zubehör
1/4, 3/8 "
Stativkopftyp
Kugellager
Höchstgewichtskapazität
7 kg
Gewicht und Abmessungen
Höhe
90 mm
Gewicht
610 g
Durchmesser
50 mm
Breite
52 mm
Tiefe
34 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,33*
€ 249,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,70*
€ 242,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,91*
€ 236,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,24*
€ 214,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NOVOFLEX Präzisionstechnik
CB3
ab € 302,92*
Zubehör
NOVOFLEX Präzisionstechnik
MB
ab € 220,32*
Zubehör
NOVOFLEX Präzisionstechnik
MB MINI
ab € 138,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.