Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP4952 Transferrolle Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP4952 Transferrolle Roller
CoreParts MSP4952 Transferrolle Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15719390
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP4952
EAN/GTIN:
     5704327902249
Suchbegriffe:
Feed Roller
Pickup roller
Transferrolle
feed roller
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
7 g
Merkmale
Typ
Roller
Drucktechnologie
Laser
Produktfarbe
Blau
Kompatibilität
<ul><li>Canon i-SENSYS LBP 3250</li><li>HP/Compaq LaserJet M1120MFP, M1522MFP, M1522NF, M1536DNF, P1505, P1566, P1606DN</li></ul>
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
44 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
8 g
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.