Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP4702 Transferrolle Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP4702 Transferrolle Roller
CoreParts MSP4702 Transferrolle Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15719374
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP4702
EAN/GTIN:
     5704327902171
Suchbegriffe:
Feed Roller
Pickup roller
Transferrolle
feed roller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
5 g
Merkmale
Typ
Roller
Drucktechnologie
Laser
Produktfarbe
Blau
Kompatibilität
HP/Compaq LaserJet P1006, P1007, P1008
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
46 mm
Verpackungstiefe
29 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
6 g
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MSP3804
€ 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.