Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP3856 Transferrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP3856 Transferrolle
CoreParts MSP3856 Transferrolle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15719308
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP3856
EAN/GTIN:
     5704327901860
Suchbegriffe:
Druckerwalzen
Transferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
302 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Drucktechnologie
Laser
Kompatibilität
Lexmark T640, T640DN, T640N, T642, T642DN, T642N, T644, T644DN, T644DTN, T644N, T650, T650dn, T650n, T652, T654
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
302 mm
Verpackungstiefe
49 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
126 g
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.