Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP3812 Transferrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP3812 Transferrolle
CoreParts MSP3812 Transferrolle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15719300
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP3812
EAN/GTIN:
     5704327901839
Suchbegriffe:
Druckerwalzen
Transferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
311 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Drucktechnologie
Laser
Kompatibilität
HP/Compaq LaserJet 1022
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
311 mm
Verpackungstiefe
47 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
270 g
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.