Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP3554 Transferrolle Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP3554 Transferrolle Roller
CoreParts MSP3554 Transferrolle Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15719203
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP3554
EAN/GTIN:
     5704327901334
Suchbegriffe:
Druckerwalzen
Transferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
276 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Typ
Roller
Drucktechnologie
Laser
Kompatibilität
HL5250DN, HL5240, HL5270DN, HL5280DW
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
276 mm
Verpackungstiefe
47 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
292 g
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.