Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP1121 Transferrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP1121 Transferrolle
CoreParts MSP1121 Transferrolle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15719040
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP1121
EAN/GTIN:
     5704327900733
Suchbegriffe:
Druckerwalzen
Transferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
313 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Drucktechnologie
Laser
Kompatibilität
HP/Compaq LaserJet 3015, 3030, 1010, 1015, 1020, 3020, 3050, 1012, 1018, M1005 MFP
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
313 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
266 g
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.