Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP0579 Transferrolle Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP0579 Transferrolle Roller
CoreParts MSP0579 Transferrolle Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15718946
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP0579
EAN/GTIN:
     5704327981503
Suchbegriffe:
Feed Roller
Pickup roller
Transferrolle
feed roller
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Typ
Roller
Drucktechnologie
Laser
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
HP Color LaserJet 8500, Color LaserJet 8500DN, Color LaserJet 8500N, Color LaserJet 8550/N/DN/MFP, Color LaserJet 8550GN, LaserJet 8100, LaserJet 8100DN, LaserJet 8100N, LaserJet 8150, LaserJet 8150dtn, LaserJet 8150n, LaserJet 8150tn
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
79 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
22 g
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.