Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP0522 Transferrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP0522 Transferrolle
CoreParts MSP0522 Transferrolle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15718931
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP0522
EAN/GTIN:
     5704327762812
Suchbegriffe:
Druckerwalzen
Transferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Drucktechnologie
Laser
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
HP LaserJet 5000, 5000DN, 5000GN, 5000N
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
384 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
268 g
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.