Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP0399 Transferrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP0399 Transferrolle
CoreParts MSP0399 Transferrolle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15718898
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP0399
EAN/GTIN:
     5704327899938
Suchbegriffe:
Druckerwalzen
Transferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Drucktechnologie
Laser
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
HP LaserJet 1000, 1150, 1200/SE/N, 1220/SE, 1300/1300N, 3300
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
316 mm
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
172 g
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.